Schneider - Rugóvisszatérítéses zsalumozgató, 10 Nm, 24VAC táp, Nyit/Zár kimenet IP54 SX060074 - MD10SR-24T
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezérlőjel - kétpontos
Tápfeszültség - 24 V AC/DC
Szelepekhez alkalmas - Nem
Szellőzőarmatúrához alkalmas - Igen
Kivitel - forgó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
161 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489660284
Sonepar cikkszám
SX060074
Gyártói cikkszám
MD10SR-24T
Gyártói típuskód
MD10SR-24T
Vezérlőjel:
kétpontos
Tápfeszültség:
24 V AC/DC
Szelepekhez alkalmas:
Nem
Szellőzőarmatúrához alkalmas:
Igen
Kivitel:
forgó
Forgatónyomaték:
10 Nm
Feszültségmentesen zárva:
Nem
Védettség (IP):
IP54
Végérintkezők:
nincs
Szabályozástípus be/ki:
Igen
Nullafeszültség visszatéréssel:
Nem
Csatlakozó kábel hossza:
1 m
Üzemidő:
75 s
Segédérintkező:
Igen
Automatikus löketfelismerés:
Nem
Szabályozás típusa moduláló:
Igen
Kézi irányítás:
Igen
Beállítható működési tartomány:
Igen
Segédérintkezők opcionális:
Nem
ISO 5211 közvetlenül szerelt karmantyúval:
Nem
Állapotjelentés:
2-10 V
Max. felvett el. energia:
8.5 VA
Környezeti hőmérséklet:
-30-50 °C
Mélység:
93 mm
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Max. forgásszög:
95 °
Ház anyaga:
egyéb
Energiafogyasztás üzem közben:
6 W
Átvitel:
mágneses
Szabályozás típusa Split-Range:
Nem
Csatlakozás a szelepre:
nincs
Beállítható állapotjelzés:
Igen
Biztonsági funkció típusa:
rugó
Mechanikus állapotjelzővel:
Igen
Védettség (NEMA):
2
Biztonsági funkcióval:
Nem
Önbeállító ütéshossz:
Nem
Szélesség:
125 mm
Magasság:
105 mm
Megengedett relatív nedvesség:
0-95 %