Schneider - RUM univerzális relé foglalat, hengeres 2CO relékhez, szepar SN030391 - RUZSC2M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 36 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119403245
Sonepar cikkszám
SN030391
Gyártói cikkszám
RUZSC2M
Gyártói típuskód
Zelio RUZSC2M
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
36 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
96 mm
Magasság:
105 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
RUM univerzális relé foglalat, hengeres 2CO relékhez, szepar