Schneider - RUM univerzális relé varisztor modul, 240VAC/DC SX013753 - RUW242P7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 240-240 V
Üzemi feszültség DC - 240-240 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119403351
Sonepar cikkszám
SX013753
Gyártói cikkszám
RUW242P7
Gyártói típuskód
Zelio RUW242P7
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
240-240 V
Üzemi feszültség DC:
240-240 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
240-240 V
RUM univerzális relé varisztor modul, 240VAC/DC