Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - RXM miniatűr relé, 4CO, 3A, 24VAC, tesztgomb, LED IP40 SN029958 - RXM4GB2B7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - RXM miniatűr relé, 4CO, 3A, 24VAC, tesztgomb, LED IP40 SN029958

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119403979

Sonepar cikkszám

SN029958

Gyártói cikkszám

RXM4GB2B7

Gyártói típuskód

Zelio RXM4GB2B7

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

3 A

Levehető szorítókkal:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Igen

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Érintkező anyaga:

egyéb

Szélesség:

21 mm

Magasság:

27 mm

Védettség (IP):

IP40

Mélység:

55 mm

Váltóérintkezők száma:

4

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Érintkezőbetét anyaga:

egyéb

RXM miniatűr relé, 4CO, 3A, 24VAC, tesztgomb, LED IP40