Schneider - RXM miniatűr relé hálózati RC védőmodul, 110…240VAC SX013789 - RZM041FU7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - RC-elem
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-240 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110263329
Sonepar cikkszám
SX013789
Gyártói cikkszám
RZM041FU7
Gyártói típuskód
Zelio RZM041FU7
Funkció:
RC-elem
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
110-240 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
110-240 V
RXM miniatűr relé hálózati RC védőmodul, 110…240VAC