Schneider - RXM miniatűr relé hálózati RC védőmodul, 24...60VAC SX013788 - RZM041BN7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - RC-elem
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-60 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110263312
Sonepar cikkszám
SX013788
Gyártói cikkszám
RZM041BN7
Gyártói típuskód
Zelio RZM041BN7
Funkció:
RC-elem
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-60 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-60 V
RXM miniatűr relé hálózati RC védőmodul, 24...60VAC