Schneider - S3CM Encl for HMD H300XW300XD200 IP54 SX011669 - NSYS3CM303020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Anyag - acél
Mélység - 200 mm
Védettség (IP) - IP54
Magasság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
70 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480212949
Sonepar cikkszám
SX011669
Gyártói cikkszám
NSYS3CM303020
Gyártói típuskód
NSYS3CM303020
Szélesség:
300 mm
Anyag:
acél
Mélység:
200 mm
Védettség (IP):
IP54
Magasság:
300 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
13
Kapcsolószekrény-rendszerek - S3CM Encl for HMD H300XW300XD200