Schneider - S3CM Encl for HMD H400XW600XD250 IP54 SX011672 - NSYS3CM406025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Mélység - 250 mm
Védettség (IP) - IP54
Magasság - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
146 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480212918
Sonepar cikkszám
SX011672
Gyártói cikkszám
NSYS3CM406025
Gyártói típuskód
NSYS3CM406025
Szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Mélység:
250 mm
Védettség (IP):
IP54
Magasság:
400 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
13
Kapcsolószekrény-rendszerek - S3CM Encl for HMD H400XW600XD250