Schneider - S3CM Encl for HMD H500xW500xD250 IP54 SX011673 - NSYS3CM505025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Anyag - acél
Mélység - 250 mm
Védettség (IP) - IP54
Magasság - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
156 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480212901
Sonepar cikkszám
SX011673
Gyártói cikkszám
NSYS3CM505025
Gyártói típuskód
NSYS3CM505025
Szélesség:
500 mm
Anyag:
acél
Mélység:
250 mm
Védettség (IP):
IP54
Magasság:
500 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
13
Kapcsolószekrény-rendszerek - S3CM Encl for HMD H500xW500xD250