Schneider - S3CM Encl for HMD H600XW600XD200 IP54 SX011674 - NSYS3CM606020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Mélység - 200 mm
Védettség (IP) - IP54
Magasság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
183 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480212895
Sonepar cikkszám
SX011674
Gyártói cikkszám
NSYS3CM606020
Gyártói típuskód
S3CM NSYS3CM606020
Szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Mélység:
200 mm
Védettség (IP):
IP54
Magasság:
600 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
13
S3CM Encl for HMD H600XW600XD200 IP54