Schneider - S3CM Encl for HMD H800XW600XD300 IP54 SX011676 - NSYS3CM806030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Mélység - 300 mm
Védettség (IP) - IP54
Magasság - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
274 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480212871
Sonepar cikkszám
SX011676
Gyártói cikkszám
NSYS3CM806030
Gyártói típuskód
S3CM NSYS3CM806030
Szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Mélység:
300 mm
Védettség (IP):
IP54
Magasság:
800 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
13
S3CM Encl for HMD H800XW600XD300 IP54