Schneider - S3D 1242E kulcsos zár SX010000 - NSYAEDL1242S3D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - forgókar
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606480169007
Sonepar cikkszám
SX010000
Gyártói cikkszám
NSYAEDL1242S3D
Gyártói típuskód
S3D NSYAEDL1242S3D
Fogantyú típusa:
forgókar
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
S3D 1242E kulcsos zár