Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - S3D 2334 A kulcsos kilincs SN110053 - NSYAEDL2433S3D

MásolásMásolás
Schneider - S3D 2334 A kulcsos kilincs SN110053

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú típusa - forgókar

  • Fogantyú - Nem

  • Zárás módja - cilinder

  • Függőlakat - Igen

  • Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480168987

Sonepar cikkszám

SN110053

Gyártói cikkszám

NSYAEDL2433S3D

Gyártói típuskód

S3D NSYAEDL2433S3D

Fogantyú típusa:

forgókar

Fogantyú:

Nem

Zárás módja:

cilinder

Függőlakat:

Igen

Forgórúd-zár (hárompontos zárás):

Nem

S3D 2334 A kulcsos kilincs