Schneider - S3D elosztószekrény H1200xW1000xD300 kétajtós üveg ajtóval IP55 SX011699 - NSYS3D121030DT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1000 mm
Anyag - acél
Magasság - 1200 mm
Mélység - 300 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
490 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480160035
Sonepar cikkszám
SX011699
Gyártói cikkszám
NSYS3D121030DT
Gyártói típuskód
NSYS3D121030DT
Szélesség:
1000 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1200 mm
Mélység:
300 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Igen
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
2
Ütésállóság (IK):
IK08
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Igen
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Alkalmas kültéri használatra:
Nem