Schneider - S3D elosztószekrény H1200xW800xD400 üveg ajtóval IP66 SX011705 - NSYS3D12840T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Anyag - acél
Magasság - 1200 mm
Mélység - 400 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
431 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480159831
Sonepar cikkszám
SX011705
Gyártói cikkszám
NSYS3D12840T
Gyártói típuskód
NSYS3D12840T
Szélesség:
800 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1200 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Szabadon álló:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Igen
Padlón álló fali modell:
Igen
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK08
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Igen
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Sarokmodell:
Nem
Zárak száma:
1
Közbenső beépítés:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
4X
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Ajtóval:
Igen
Fedéllel:
Nem
Átlátszó fedél:
Nem
A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
250 N
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:
250 N
Kikönnyítés:
Nem