Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - S3D elosztószekrény H300xW200xD150 teli ajtóval IP66 SX011707 - NSYS3D3215

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - S3D elosztószekrény H300xW200xD150 teli ajtóval IP66 SX011707

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 200 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 300 mm

  • Mélység - 150 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

29 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480159800

Sonepar cikkszám

SX011707

Gyártói cikkszám

NSYS3D3215

Gyártói típuskód

S3D NSYS3D3215

Szélesség:

200 mm

Anyag:

acél

Magasság:

300 mm

Mélység:

150 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Szabadon álló:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Összekapcsolható:

Nem

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Nem

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK10

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Árbócrögzítés:

Igen

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Sarokmodell:

Nem

Zárak száma:

1

Közbenső beépítés:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

4X

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Ajtóval:

Igen

Fedéllel:

Nem

Átlátszó fedél:

Nem

A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

250 N

Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

50 N

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

0

A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:

250 N

Kikönnyítés:

Nem

S3D elosztószekrény H300xW200xD150 teli ajtóval IP66