Schneider - S3D elosztószekrény H300xW300xD150 üveg ajtóval IP66 SX011713 - NSYS3D3315T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Mélység - 150 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
38 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480159732
Sonepar cikkszám
SX011713
Gyártói cikkszám
NSYS3D3315T
Gyártói típuskód
NSYS3D3315T
Szélesség:
300 mm
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Mélység:
150 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Szabadon álló:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Igen
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK08
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Igen
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Sarokmodell:
Nem
Zárak száma:
1
Közbenső beépítés:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
4X
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
250 N
A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:
250 N