Schneider - S3D Flexibilis kábelbevezető 445x130 SX012508 - NSYTLEME
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 460 mm
Magasság - 30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480467653
Sonepar cikkszám
SX012508
Gyártói cikkszám
NSYTLEME
Gyártói típuskód
S3D NSYTLEME
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
460 mm
Magasság:
30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1.5 mm
Menet fajtája:
nincs
S3D Flexibilis kábelbevezető 445x130