Schneider - S3D Flexibilis kábelbevezető 495x220 SX012513 - NSYTLGME
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 510 mm
Magasság - 30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480467677
Sonepar cikkszám
SX012513
Gyártói cikkszám
NSYTLGME
Gyártói típuskód
NSYTLGME
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
510 mm
Magasság:
30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
220 mm
Menet fajtája:
nincs
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - S3D Flexibilis kábelbevezető 495x220