Schneider - S3D Flexibilis kábelbevezető 545x130 SX012510 - NSYTLFME
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 560 mm
Magasság - 30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480467660
Sonepar cikkszám
SX012510
Gyártói cikkszám
NSYTLFME
Gyártói típuskód
NSYTLFME
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
560 mm
Magasság:
30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
130 mm
Menet fajtája:
nincs
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - S3D Flexibilis kábelbevezető 545x130