Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - S3D kábelbevezető membránhoz SX012509 - NSYTLF2FL

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - S3D kábelbevezető membránhoz SX012509

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelbevezető

  • Típus - egyenes

  • Szélesség - 560 mm

  • Magasság - 3 mm

  • Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

36 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480168338

Sonepar cikkszám

SX012509

Gyártói cikkszám

NSYTLF2FL

Gyártói típuskód

S3D NSYTLF2FL

Kivitel:

kábelbevezető

Típus:

egyenes

Szélesség:

560 mm

Magasság:

3 mm

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

0

Anyag:

acél

Felület:

kezeletlen

Védettség (NEMA):

egyéb

Kikönnyítés:

Nem

Vastagság:

1.5 mm

Menet fajtája:

nincs

S3D kábelbevezető membránhoz