Schneider - S3D kilincs kulccsal 2331-es zárhoz SX010001 - NSYAEDL2331S3D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - forgókar
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480168994
Sonepar cikkszám
SX010001
Gyártói cikkszám
NSYAEDL2331S3D
Gyártói típuskód
S3D NSYAEDL2331S3D
Fogantyú típusa:
forgókar
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
S3D kilincs kulccsal 2331-es zárhoz