Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - S3D zsanér 180°-os SX009996 - NSYAEDH180S3D

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - S3D zsanér 180°-os SX009996

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Zsanér belül fekvő - Igen

  • Nyílásszög - 180 °

  • Zsanér beállítható - Nem

  • Anyag - alumínium

  • Zsanér kívül fekvő - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480169014

Sonepar cikkszám

SX009996

Gyártói cikkszám

NSYAEDH180S3D

Gyártói típuskód

S3D NSYAEDH180S3D

Zsanér belül fekvő:

Igen

Nyílásszög:

180 °

Zsanér beállítható:

Nem

Anyag:

alumínium

Zsanér kívül fekvő:

Nem

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

S3D zsanér 180°-os