Schneider - S3DB elosztószekrény H300XW300XD150 IP66 SX011790 - NSYS3DB3315
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Mélység - 150 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480158797
Sonepar cikkszám
SX011790
Gyártói cikkszám
NSYS3DB3315
Gyártói típuskód
NSYS3DB3315
Szélesség:
300 mm
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Mélység:
150 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK10
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Igen
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem