Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - S3DBFL elosztószekrény H300XW300XD170mm FL21kiv. IP66 SX011797 - NSYS3DBFL3317

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - S3DBFL elosztószekrény H300XW300XD170mm FL21kiv. IP66 SX011797

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 300 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 300 mm

  • Mélység - 170 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

46 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480158711

Sonepar cikkszám

SX011797

Gyártói cikkszám

NSYS3DBFL3317

Gyártói típuskód

NSYS3DBFL3317

Szélesség:

300 mm

Anyag:

acél

Magasság:

300 mm

Mélység:

170 mm

Szín:

szürke

Szerelőlemezzel:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Összekapcsolható:

Nem

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Nem

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK10

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Árbócrögzítés:

Igen

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Zárak száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Nem

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek - S3DBFL elosztószekrény H300XW300XD170mm FL21kiv.