Schneider - S3DC H1200xL800xP300 SX060920 - NSYS3DC12830
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
502 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480314247
Sonepar cikkszám
SX060920
Gyártói cikkszám
NSYS3DC12830
Gyártói típuskód
S3D NSYS3DC12830
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1200 mm
Védettség (IP):
IP66
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
300 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
4X
S3DC H1200xL800xP300