Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - S3DM moduláris szekrények H500XW400XD150 üvegajtós IP66 SX011813 - NSYS3DM5415T

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - S3DM moduláris szekrények H500XW400XD150 üvegajtós IP66 SX011813

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 400 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 500 mm

  • Mélység - 150 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480158551

Sonepar cikkszám

SX011813

Gyártói cikkszám

NSYS3DM5415T

Gyártói típuskód

S3D NSYS3DM5415T

Szélesség:

400 mm

Anyag:

acél

Magasság:

500 mm

Mélység:

150 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Szabadon álló:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Összekapcsolható:

Nem

Üveges ajtóval:

Igen

Padlón álló fali modell:

Nem

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK08

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Árbócrögzítés:

Igen

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Sarokmodell:

Nem

Zárak száma:

1

Közbenső beépítés:

Igen

Falra szerelhető:

Igen

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Ajtóval:

Igen

Fedéllel:

Nem

Átlátszó fedél:

Nem

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

0

Kikönnyítés:

Nem

S3DM moduláris szekrények H500XW400XD150 üvegajtós IP66