Schneider - S3HD 800(W) x 400(P) esővédő tető SX012488 - NSYTJ8040HD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 809 mm
Mélység - 400 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480986161
Sonepar cikkszám
SX012488
Gyártói cikkszám
NSYTJ8040HD
Gyártói típuskód
S3HD NSYTJ8040HD
Szélesség:
809 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
S3HD 800(W) x 400(P) esővédő tető