Schneider - S3HF EMC szekrény H500xW400xD200 IP55 SX011827 - NSYS3HF5420P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Anyag - alumínium
Magasság - 500 mm
Mélység - 200 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
113 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480212826
Sonepar cikkszám
SX011827
Gyártói cikkszám
NSYS3HF5420P
Gyártói típuskód
NSYS3HF5420P
Szélesség:
400 mm
Anyag:
alumínium
Magasság:
500 mm
Mélység:
200 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK10
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Igen
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Igen
Alkalmas kültéri használatra:
Nem