Schneider - Safety module UVN Cat.4 24V screw SN188051 - XPSUVN11AP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Funkció fordulatszámfigyelés - Nem
Funkció nyugalmi állapot megfigyelés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
70 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482034051
Sonepar cikkszám
SN188051
Gyártói cikkszám
XPSUVN11AP
Gyártói típuskód
XPSUVN11AP
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-24 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Funkció fordulatszámfigyelés:
Nem
Funkció nyugalmi állapot megfigyelés:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Bemenetek kiértékelése:
kétcsatornás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-24 V
Visszavezető (áram)körrel:
Nem
Levehető szorítókkal:
Igen
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
1
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
1
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
SIL IEC 61508 szerint:
3
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
2
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:
0
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
BG BIA engedéllyel:
Igen
UL szerinti engedéllyel:
Igen
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
120 mm