Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Sárga cimke 60mm átmérő SX017500 - ZBY9830

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Sárga cimke 60mm átmérő SX017500

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló

  • Felirat nyelve - svéd

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - sárga

  • Alak - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119023290

Sonepar cikkszám

SX017500

Gyártói cikkszám

ZBY9830

Gyártói típuskód

Harmony ZBY9830

Nyomtatott felirat:

vészleállító kapcsoló

Felirat nyelve:

svéd

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

sárga

Alak:

kerek

Külső átmérő:

60 mm

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024