Schneider - Sárga jelzőlámpa LED 120V AC SN185095 - XB7EV05GP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - sárga
Névleges feszültség Ue - 120-120 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119022804
Sonepar cikkszám
SN185095
Gyártói cikkszám
XB7EV05GP
Gyártói típuskód
Harmony XB7EV05GP
Lencse színe:
sárga
Névleges feszültség Ue:
120-120 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP):
IP65
Lencse típusa:
nagy
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Sárga jelzőlámpa LED 120V AC