Schneider - Sárga kör alakú címke 'NOT AUS' felirattal, 60mm átmérő SN030620 - ZBY9260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - sárga
Alak - kerek
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119041058
Sonepar cikkszám
SN030620
Gyártói cikkszám
ZBY9260
Gyártói típuskód
Harmony ZBY9260
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
sárga
Alak:
kerek
Külső átmérő:
60 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024