Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Saru készlet 240 mm2 4P kábelhez SX000473 - 33014

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Saru készlet 240 mm2 4P kábelhez SX000473

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 0

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 240 mm2

  • Karakterisztika - 0

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430330141

Sonepar cikkszám

SX000473

Gyártói cikkszám

33014

Gyártói típuskód

33014

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

0

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

240 mm2

Karakterisztika:

0

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

0

Kábelszerelési és szigetelő anyagok - Saru készlet 240 mm2 4P kábelhez