Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Saru készlet 300 mm2 3P kábelhez SX000474 - 33015

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Saru készlet 300 mm2 3P kábelhez SX000474

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 0

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 300 mm2

  • Karakterisztika - 0

  • Felület - nikkelezett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430330158

Sonepar cikkszám

SX000474

Gyártói cikkszám

33015

Gyártói típuskód

33015

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

0

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

300 mm2

Karakterisztika:

0

Felület:

nikkelezett

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok - Saru készlet 300 mm2 3P kábelhez