Schneider - SBM Ipari doboz 150x300x120 hegesztett acél IP66 SX011873 - NSYSBM153012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó szorítók száma - 0
Hosszúság - 150 mm
Szélesség - 300 mm
Szerelési mód - falon kívüli/süllyesztett
Mélység - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480520129
Sonepar cikkszám
SX011873
Gyártói cikkszám
NSYSBM153012
Gyártói típuskód
SBM NSYSBM153012
Csatlakozó szorítók száma:
0
Hosszúság:
150 mm
Szélesség:
300 mm
Szerelési mód:
falon kívüli/süllyesztett
Mélység:
120 mm
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP66
Bevezetések száma:
0
Szín:
szürke
Sorolható/bővíthető:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Fedéllel:
Igen
Átlátszó fedéllel:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Ütésállóság (IK):
IK10
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Funkciótartás:
nincs
Ház anyagvastagsága:
1.2 mm
Felület:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Védettség (NEMA):
4X
RAL-szám:
7035
Alkalmazási hőmérséklet:
-35-80 °C
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs