Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SBM Ipari doboz 150x400x80 hegesztett acél IP66 SX011876 - NSYSBM15408

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SBM Ipari doboz 150x400x80 hegesztett acél IP66 SX011876

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó szorítók száma - 0

  • Hosszúság - 150 mm

  • Szélesség - 400 mm

  • Szerelési mód - falon kívüli/süllyesztett

  • Mélység - 80 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

20 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480520044

Sonepar cikkszám

SX011876

Gyártói cikkszám

NSYSBM15408

Gyártói típuskód

SBM NSYSBM15408

Csatlakozó szorítók száma:

0

Hosszúság:

150 mm

Szélesség:

400 mm

Szerelési mód:

falon kívüli/süllyesztett

Mélység:

80 mm

Anyag:

acél

Védettség (IP):

IP66

Bevezetések száma:

0

Szín:

szürke

Sorolható/bővíthető:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Fedéllel:

Igen

Átlátszó fedéllel:

Nem

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Ütésállóság (IK):

IK10

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Funkciótartás:

nincs

Ház anyagvastagsága:

1.2 mm

Felület:

egyéb

Alak:

négyszögletű

Védettség (NEMA):

4X

RAL-szám:

7035

Alkalmazási hőmérséklet:

-35-80 °C

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

SBM Ipari doboz 150x400x80 hegesztett acél IP66