Schneider - SBM Ipari doboz 200x200x80 hegesztett acél IP66 SX011877 - NSYSBM20208
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Mélység - 80 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480520051
Sonepar cikkszám
SX011877
Gyártói cikkszám
NSYSBM20208
Gyártói típuskód
SBM NSYSBM20208
Szélesség:
200 mm
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Mélység:
80 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Szabadon álló:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK10
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Igen
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Igen
RAL-szám:
7035
Sarokmodell:
Nem
Zárak száma:
0
Közbenső beépítés:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
4X
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Ajtóval:
Igen
Fedéllel:
Nem
Átlátszó fedél:
Nem
A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
50 N
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:
200 N
Kikönnyítés:
Nem