Schneider - SBM Ipari doboz 200x500x120 hegesztett acél IP66 SX011880 - NSYSBM205012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Mélység - 120 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480520174
Sonepar cikkszám
SX011880
Gyártói cikkszám
NSYSBM205012
Gyártói típuskód
NSYSBM205012
Szélesség:
500 mm
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Mélység:
120 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Összekapcsolható:
Igen
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
0
Ütésállóság (IK):
IK10
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Igen
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
0
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
4X
Alkalmas kültéri használatra:
Nem