Schneider - SBM Ipari doboz üvegajtós, kábelbevezetővel, zsanérral 200x400x120 hegesztett acél IP66 SX011891 - NSYSBMB204012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Mélység - 120 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480520433
Sonepar cikkszám
SX011891
Gyártói cikkszám
NSYSBMB204012
Gyártói típuskód
NSYSBMB204012
Szélesség:
400 mm
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Mélység:
120 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Összekapcsolható:
Igen
Üveges ajtóval:
Igen
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK08
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Igen
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
0
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem