Schneider - SBM összekötő készlet SX010032 - NSYAEUBU148
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő készlet, oldal
Szélesség - 100 mm
Magasság - 30 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480520464
Sonepar cikkszám
SX010032
Gyártói cikkszám
NSYAEUBU148
Gyártói típuskód
NSYAEUBU148
Kivitel:
összekötő készlet, oldal
Szélesség:
100 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
200 mm
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - SBM összekötő készlet