Schneider - SBM Oszlop rögzítő klt. W150 SX012105 - NSYSFPSC15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - szerelő oszlop/-pillér
Anyag - acél
Szélesség - 150 mm
Magasság - 45 mm
Mélység - 32.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480520488
Sonepar cikkszám
SX012105
Gyártói cikkszám
NSYSFPSC15
Gyártói típuskód
NSYSFPSC15
Tartozék fajtája:
szerelő oszlop/-pillér
Anyag:
acél
Szélesség:
150 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
32.5 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - SBM Oszlop rögzítő klt. W150