Schneider - SBM Oszlop rögzítő klt. W200 SX012106 - NSYSFPSC20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - szerelő oszlop/-pillér
Anyag - acél
Szélesség - 200 mm
Magasság - 45 mm
Mélység - 32.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480520495
Sonepar cikkszám
SX012106
Gyártói cikkszám
NSYSFPSC20
Gyártói típuskód
NSYSFPSC20
Tartozék fajtája:
szerelő oszlop/-pillér
Anyag:
acél
Szélesség:
200 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
32.5 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - SBM Oszlop rögzítő klt. W200