Schneider - SBM Oszlop rögzítő klt. W400 SX012109 - NSYSFPSC40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - szerelő oszlop/-pillér
Anyag - acél
Szélesség - 395 mm
Magasság - 45 mm
Mélység - 32.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480198939
Sonepar cikkszám
SX012109
Gyártói cikkszám
NSYSFPSC40
Gyártói típuskód
SBM NSYSFPSC40
Tartozék fajtája:
szerelő oszlop/-pillér
Anyag:
acél
Szélesség:
395 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
32.5 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
SBM Oszlop rögzítő klt. W400