Schneider - SBM Oszlop rögzítő klt. W600 SX012112 - NSYSFPSC60
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - szerelő oszlop/-pillér
Anyag - acél
Szélesség - 595 mm
Magasság - 45 mm
Mélység - 32.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480198915
Sonepar cikkszám
SX012112
Gyártói cikkszám
NSYSFPSC60
Gyártói típuskód
SBM NSYSFPSC60
Tartozék fajtája:
szerelő oszlop/-pillér
Anyag:
acél
Szélesség:
595 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
32.5 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
SBM Oszlop rögzítő klt. W600