Schneider - SBX dobozhoz fali rögzítő 4 db SX107049 - NSYAEFPFSBX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 42 mm
Magasság - 74 mm
Mélység - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481714763
Sonepar cikkszám
SX107049
Gyártói cikkszám
NSYAEFPFSBX
Gyártói típuskód
NSYAEFPFSBX
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
42 mm
Magasság:
74 mm
Mélység:
12 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
SBX dobozhoz fali rögzítő 4 db