Schneider - SBX rozsdamentes acél doboz 200x300x80 IP66 SX107069 - NSYSBX20308
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó szorítók száma - 0
Hosszúság - 300 mm
Szélesség - 300 mm
Szerelési mód - falon kívüli
Mélység - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
34 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481715203
Sonepar cikkszám
SX107069
Gyártói cikkszám
NSYSBX20308
Gyártói típuskód
NSYSBX20308
Csatlakozó szorítók száma:
0
Hosszúság:
300 mm
Szélesség:
300 mm
Szerelési mód:
falon kívüli
Mélység:
80 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Védettség (IP):
IP66
Bevezetések száma:
0
Szín:
szürke
Sorolható/bővíthető:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Fedéllel:
Igen
Átlátszó fedéllel:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Ütésállóság (IK):
IK10
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Funkciótartás:
nincs
Ház anyagvastagsága:
1.2 mm
Felület:
egyéb
Alak:
négyzetes
Védettség (NEMA):
4
RAL-szám:
7035
Alkalmazási hőmérséklet:
-35-80 °C
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs