Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SC25 SCOTCHLITE 25mm/1M SX064890 - XUYSC25

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SC25 SCOTCHLITE 25mm/1M SX064890

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - reflex-szalag

  • Magasság - 25 mm

  • Szélesség - 1000 mm

  • Külső átmérő - 0 mm

  • Rögzítés öntapadós - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119009621

Sonepar cikkszám

SX064890

Gyártói cikkszám

XUYSC25

Gyártói típuskód

XUYSC25

Alak:

reflex-szalag

Magasság:

25 mm

Szélesség:

1000 mm

Külső átmérő:

0 mm

Rögzítés öntapadós:

Igen

Rögzítő lyukak száma:

0

SC25 SCOTCHLITE 25mm/1M