Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SC50 SCOTCHLITE 50mm/1M SX064891 - XUYSC50

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SC50 SCOTCHLITE 50mm/1M SX064891

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - reflex-szalag

  • Magasság - 50 mm

  • Szélesség - 1000 mm

  • Külső átmérő - 0 mm

  • Rögzítés öntapadós - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119009614

Sonepar cikkszám

SX064891

Gyártói cikkszám

XUYSC50

Gyártói típuskód

XUYSC50

Alak:

reflex-szalag

Magasság:

50 mm

Szélesség:

1000 mm

Külső átmérő:

0 mm

Rögzítés öntapadós:

Igen

Rögzítő lyukak száma:

0

SC50 SCOTCHLITE 50mm/1M