Schneider - AC irányváltó, 25A (AC1), csavaros csatlakozású, 4Z pólus IP20 SN028032 - LC2DT25U7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 240-240 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 240-240 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110515930
Sonepar cikkszám
SN028032
Gyártói cikkszám
LC2DT25U7
Gyártói típuskód
LC2DT25U7
Funkció:
irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
240-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
240-240 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP20
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
12 A
Védettség (NEMA):
egyéb